Hatszög csavarhúzó, keresztmarkolattal És gömbvégű fej 5 mm

Cikkszám: 627712 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
703 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 5 mm
Pengehossz 125 mm
Teljes hossz 187 mm
Profil 6-szög csavarhúzó
Alapanyag Króm-vanádium acél
Nyél anyaga Haptoprene
Gömbvégű fej igen
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627712 5
EAN / GTIN 4067263013228

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus kialakítású keresztmarkolat jó fogású Haptoprene felülettel és ütésálló műanyag maggal. Króm-vanádium acél penge. Nikkelezett és krómozott felület. Gömbvégű fejjel a hosszú oldalon. 4 − 10 méret oldalsó pengével.
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
    Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz