Sexkantskruvdragare, med T-handtag och sfäriskt huvud 5 mm

Art-nr: 627712 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
768 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 5 mm
klinglängd 125 mm
totallängd 187 mm
Drivprofil Sexkantskruvdragare
Material Kromvanadinstål
Material handtag Haptoprene
Klotformat huvud Ja
Produktslag Skruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 627712 5
EAN/GTIN 4067263013228

Benämning

Utförande:

Ergonomiskt utformat T-handtag med greppsäker Haptoprene-yta och kärna av slagtålig plast. Klinga av kromvanadinstål. Förkromad yta, svarta spetsar. Med kullrigt huvud på den långa sidan. Storlek 4−10 med sidodrivning.
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
    sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen