HEX-elektronikskruetrækker 1,27 mm

Art.-nr.: 627490 1,27
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
349 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 1,27 mm
Klingelængde 50 mm
Hel længde 143 mm
Drivprofil Sekskant-skruetrækker
Kappe, drejelig ja
Kuglehoved nej
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627490 1,27
EAN/GTIN 7610733268382
Producentnummer 8123.1,27-50

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk udformet flerkomponentskaft med letgående drejelig hætte (til fiksering af pegefingerspidsen ved præcisionsarbejde). Optimalt udformet hurtigdrejezone til hurtig, effektiv skruning og kraftzone til overførsel af høje momenter.
Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Skærenes mål er meget nøjagtige. Forniklet og forkromet overflade.

Anvendelse:

Til præcis og effektiv skruning på elektroniske artikler. Også ideel til finere indstillings- og justeringsarbejder.
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
    sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven