Zeskant-elektronica-schroevendraaier 1,27 mm

Artikelnummer: 627490 1,27
op aanvraag
Op voorraad
299 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 1,27 mm
Meslengte 50 mm
totale lengte 143 mm
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
Kap draaibaar ja
Kogelkop nee
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627490 1,27
EAN/GTIN 7610733268382
Nummer fabrikant 8123.1,27-50

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch opgebouwd meercomponenten-handvat met lichtlopende draaibare kap (voor het fixeren van de top van de wijsvinger voor nauwkeurig werken).Optimaal gevormd sneldraaideel voor snel en efficiënt schroeven en krachtzone voor het overbrengen van grotere draaimomenten.
Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Maximale maatnauwkeurigheid van de stelen. Oppervlak vernikkeld en verchroomd.

Toepassing:

Voor nauwkeurig, efficiënt vastschroeven bij elektronica-assemblage.Ook ideaal voor alle fijngevoelige instel- en regelwerkzaamheden.
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
    Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen