Elektroniikka-asentajan kuusiokoloväännin 1,27 mm

Tuote nro.: 627490 1,27
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
349 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 1,27 mm
Terän pituus 50 mm
Kokonaispituus 143 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Käännettävä suojus kyllä
Kuulapää ei
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 627490 1,27
EAN / GTIN 7610733268382
Valmistajan numero 8123.1,27-50

Kuvaus

Malli:

Ergonominen monikomponentti-kahva, kevyesti pyörivä nuppi, johon voidaan asettaa etusormen pää tarkkaa työskentelyä varten. Tarkoituksenmukaisesti muotoiltu pikavääntöalue nopeaa ja tehokasta ruuvaamista varten ja voimavääntöalue voimakasta kiristämistä varten.
Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Leikkuuterien erinomainen mittatarkkuus. Pinta niklattu ja kromattu.

Käyttö:

Tarkkaan ja tehokkaaseen elektroniikka-alan työhön. Soveltuu hyvin myös kaikkiin tarkkuutta vaativiin asetus- ja säätötöihin.
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
    Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin