Sekskant-skruetrækker, med T-greb, sekskant: 3mm

Art.-nr.: 627485 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
660 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Klingelængde 150 mm
Grebsegenskaber ergonomisk
Grebstype t-greb
Nøglestørrelse, til skruer med indvendig sekskant 3 mm
Produkttype skruetrækker
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Samlet længde 175 mm
Set nej
Drev greb
Udgang til skruer med indvendig sekskant
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 627485 3
EAN/GTIN 4045197950970
Producentnummer 627485 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Komfortabelt flerkomponent-T-greb i kunststof. Klinge i krom-vanadium-stål, forkromet. Med udgang i siden.