{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale interne | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Lungimea lamei l1 | 150 mm | |
| Lungimea totală L | 175 mm | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic | |
| Tip de mâner | Mâner transversal | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne | 3 mm | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Set/ garnitură | nu | |
| Acţionare | Mâner | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 627485 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197950970 | |
| Număr producător | 627485 3 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |