Kuusioruuvimeisseli, T-kahva, Kuusikulma: 3mm

Tuote nro.: 627485 3
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
599 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 3 mm
Terän pituus 150 mm
Kokonaispituus 175 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 627485 3
EAN / GTIN 4045197950970
Valmistajan numero 627485 3
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Käyttäjäystävällinen monikomponenttinen, muovinen T-kahva. Terä kromivanadiiniterästä, kromattu. Käyttö sivulta.