{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Udgang | til skruer med indvendig sekskant | |
| Udførelse | lige | |
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Længde, klinge l1 | 150 mm | |
| Samlet længde L | 182 mm | |
| Farvetone, rød | Signalrød | |
| Farvetone, sort | Dybsort | |
| Farve | rød; sort | |
| Grebsegenskaber | ergonomisk | |
| Grebstype | t-greb | |
| Nøglestørrelse, til skruer med indvendig sekskant | 5 mm | |
| Størrelse, udgang, til skruer med indvendig sekskant | 5 | |
| Produkttype | skruetrækker | |
| Overflade | forkromet | |
| Drev | greb | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 627481 5 | |
| EAN/GTIN | 4045197950765 | |
| Producentnummer | 627481 5 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |