Hatszög csavarhúzó, keresztmarkolattal 5 mm

Cikkszám: 627481 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 377 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 5 mm
Pengehossz 150 mm
Teljes hossz 182 mm
Profil 6-szög rátűzőkulcs
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627481 5
EAN / GTIN 4045197950765

Leírás

Kivitel:

Kényelmes többkomponensű keresztmarkolat műanyagból. Króm-vanádium acél penge, krómozott.
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
    Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz