Izvijač za notranji 6-kotnik, s T-ročajem, Šest kotnik: 5mm

Št. art.: 627481 5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Šest kotnik (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogon za vijake z notranjim šestkotnikom
Izvedba ravno
Material kromvanadijevo jeklo
Dolžina rezila l1 150 mm
Skupna dolžina L 182 mm
Barvni odtenek, rdeča Signalno rdeča
Barvni odtenek, črna Globoko črna
Barva rdeča; črna
Značilnosti ročaja ergonomično
Vrsta ročaja t-ročaji
Zev ključa, za vijake z notranjim šestkotnikom 5 mm
Velikost odgona, za vijake z notranjim šestkotnikom 5
Vrsta izdelka izvijač
Površina kromirano
Pogon ročaj
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 627481 5
EAN/GTIN 4045197950765
Številka proizvajalca 627481 5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Udoben večkomponentni T-ročaj iz umetne mase. Steblo iz krom-vanadijevega jekla, kromirano.