Sekskant-skruetrækker, med T-greb 6 mm

Art.-nr.: 627447 6
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 6 mm
Klingelængde 150 mm
Hel længde 200 mm
Drivprofil Unbrakonøgle
Materiale, greb Elastomer
Overflade forkromet
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627447 6
EAN/GTIN 7610733256549
Producentnummer 1207.6-150

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk formet T-greb med hudvenlig kappe af elastomer og en kerne i specielt sejt og slagfast polypropylen. Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt elastiske materialer. Forkromet overflade. Str. 4 − 10 med udgang i siden.
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
    sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven