6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí, Šestihran: 6mm

Artiklové číslo: 627447 6
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
151 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šestihran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Provedení rovné
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Délka čepele l1 155 mm
Celková délka L 200 mm
Barva červená; Stříbrná
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Typ rukojeti Příčná rukojeť
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 6 mm
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 6
S kloubovou hlavou, Pro šrouby s vnitřním šestihranem ne
Druh produktu Šroubovák
Povrch chromované
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627447 6
EAN / GTIN 7610733256549
Číslo výrobce PB 1207.6-150

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná příčná rukojeť s elastomerovým pláštěm šetrným k pokožce a jádrem z obzvláště pevného a nárazuvzdorného polypropylenu. Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné pružnosti. Povrch chromovaný. Vel. 4 − 10 s bočním výstupem.