Izvijač za notranji 6-kotnik, s T-ročajem 6 mm

Št. art.: 627447 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 6 mm
Dolžina rezila 150 mm
celotna dolžina 200 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Material ročaja Elastomer
Površina kromirani
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627447 6
EAN/GTIN 7610733256549
Številka proizvajalca 1207.6-150

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan T-ročaj s koži prijaznim plaščem iz elastomera in jedrom iz posebno žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izjemno prožnostjo. Površina kromirana. Vel. 4−10 z nastavkom na strani.
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
    6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico