{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vsebina | komplet/garnitura | |
| Pogon | za vijake z notranjim šestkotnikom | |
| Standard | DIN EN IEC 60900 | |
| Material | kromvanadijevo jeklo | |
| Preverjeno do | 1.000 V | |
| Število delov | 4 kos | |
| Potrdilo o kakovosti | VDE | |
| Barva | rdeča; črna | |
| Primerno za testiranje napetosti | ne | |
| Vrsta ročaja | t-ročaji | |
| Vrsta izdelka | izvijač | |
| Površina | brunirano | |
| Pogon | ročaj |
| Številka izdelka | 627445 4 | |
| EAN/GTIN | 4010995312282 | |
| Številka proizvajalca | 31228 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |