Set de şurubelniţe hexagonale, cu mâner tip T Complet izolată VDE, Număr de şurubelniţe: 4

Cod articol.: 627445 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de şurubelniţe Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins Set / sortiment
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne
Număr de unelte 4
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Material oţel crom-vanadiu
Verificat până la 1.000 V
Număr de piese 4 buc.
Sigiliu de calitate și testare VDE
Culoarea roşu; negru
Recomandat pentru test de tensiune nu
Tip de mâner Mâner transversal
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă brunat
Set/ garnitură da
Acţionare Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 627445 4
EAN / GTIN 4010995312282
Număr producător 31228
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Execuţie:

Mâner tip T rezistent la şoc, din plastic, tijă din oţel crom-vanadiu, brunată, cu izolaţie de protecţie aplicată prin pulverizare.
Izolat până la 1000 V, fabricat conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Livrare:

Câte 1 şurubelniţă Cod 627440: Ref. 4; 5; 6; 8