Unbrakonøgle, lang forkromet 2,5 mm

Art.-nr.: 627150 2,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.328 styk på lager
  • Materiale: PB Swiss Tools-speciallegering

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 2,5 mm
Materiale PB Swiss Tools-speciallegering
Vinkelbenlængde 113×21 mm
Drivprofil Unbrakonøgle
Overflade forkromet
Lang udførelse ja
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627150 2,5
EAN/GTIN 7610733087761
Producentnummer 212.L 2,5

Betegnelse

Udførelse:

Vinklet skaft, kuglehoved kan sættes på i en hældning på op til 30°.
PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed og samtidig særligt sejt materiale. Forniklet og forkromet overflade. Let brudte kanter.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven