6-kant-Winkelschraubendreher, lang verchromt, Sechskant: 2,5mm

Artikel-Nr.: 627150 2,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 150 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb für Innen-Sechskant
mit Kugelkopf ja
Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Länge Schenkel 113 mm; 21 mm
Oberfläche verchromt; vernickelt
Ausführung abgewinkelt
Winkel 90
Schlüsselweite, für Innen-Sechskant 2,5 mm
Produktart Winkelschraubendreher
Set/ Satz nein
Antrieb Griff
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 627150 2,5
EAN / GTIN 7610733087761
Herstellernummer PB 212.L 2,5

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft; Kugelkopf bis zu einer Neigung von 30° schräg ansetzbar.
PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt. Kanten leicht gebrochen.