Unbrakonøgle, lang forkromet 14 mm

Art.-nr.: 627150 14
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
721 styk på lager
  • Materiale: PB Swiss Tools-speciallegering

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 14 mm
Materiale PB Swiss Tools-speciallegering
Vinkelbenlængde 279×59 mm
Drivprofil Unbrakonøgle
Overflade forkromet
Lang udførelse ja
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627150 14
EAN/GTIN 7610733040346
Producentnummer PB 212.L 14

Betegnelse

Udførelse:

Vinklet skaft, kuglehoved kan sættes på i en hældning på op til 30°.
PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed og samtidig særligt sejt materiale. Forniklet og forkromet overflade. Let brudte kanter.
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
    sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven