Clé mâle coudée 6 pans, longue chromée 14 mm

Réf.: 627150 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
38 article(s) en stock
  • Matériau: Alliage spécial PB Swiss Tools

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 14 mm
Matériau Alliage spécial PB Swiss Tools
Longueur branche 279×59 mm
Profil d'entraînement Clé hexagonale
Surface chromé
Exécution longue oui
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627150 14
EAN / GTIN 7610733040346
Réf. fabricant PB 212.L 14

Description

Exécution:

Corps coudé; tête sphérique utilisable en oblique jusqu'à une inclinaison de 30°.
Alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée et chromée. Arêtes légèrement brisées.
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
    Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier