Kraftnøgle kardanled 3/8″

Art.-nr.: 6262440
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kardanled

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6262440
EAN/GTIN 4010886626245
Producentnummer 6262440
L-nummer L60160 5735

Betegnelse

Beskrivelse:

Med firkantet drev i henhold til DIN 3121 - G 10, ISO 1174
Stål, mangan-fosfateret

Egenskab:

  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 10,0 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 3/8″
  • firkantet drev [metrisk]: 10 mm
  • Drev firkant [tomme]: 3/8″
  • Samlet længde [mm]: 50 mm
  • Materiale: stål
  • Overflade: mangan-fosfateret
  • Sikring: Låsering og stift
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør