Clé à molette, joint universel 3/8

Réf.: 6262440
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Cardan

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6262440
EAN / GTIN 4010886626245
Réf. fabricant 6262440
Article hors catalogue L60160 5735

Description

Description:

En acier spécial GEDORE, phosphaté au manganèse

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 10,0 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 3/8″
  • Carré d'entraînement [métrique]: 10 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 3/8″
  • Longueur totale [mm]: 50 mm
  • Matériau: acier
  • Surface: phosphaté au manganèse
  • Fusible: Bague et goupille de sécurité
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires