Sekskant-vinkelnøgle, med holdekugle forkromet 8 mm

Art.-nr.: 626087 8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
  • Materiale: Krom-vanadium-stål

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 8 mm
Materiale Krom-vanadium-stål
Vinkelbenlængde 200×36 mm
Drivprofil Sekskant-skruetrækker
Holdefunktion Affjedret holdekugle fra str. 3
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 626087 8
EAN/GTIN 4045197954862

Betegnelse

Udførelse:

Den fjedrende holdekugle i stål af høj kvalitet holder sikkert fast i påsatte skruer i alle positioner. Holdefunktionen gør sekskantnøglerne til det ideelle værktøj, især når skruer skal sættes i og skrues i vandrette, skråt opad- eller nedadgående huller eller i dybe bundhuller.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, helt hærdet (sej, hård), forkromet overflade.
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
    sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven