6-hranný uhlový kľúč, s prídržnou guľôčkou chrómovaná 8

Č. pol.: 626087 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
  • Materiál: Chróm-vanadiová oceľ

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 8 mm
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Dĺžka ramien 200×36 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
s pridržiavacou funkciou Pružná prídržná gulička od veľ. 3
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 626087 8
EAN/GTIN 4045197954862

Popis

Prevedenie:

Pružiaca prídržná guľôčka z vysoko kvalitnej ocele bezpečne pridržiava nasunuté skrutky vo všetkých polohách. Táto prídržná funkcia robí zo skrutkovača ideálny nástroj najmä vtedy, keď je potrebné skrutky zavádzať do vodorovných, šikmých otvorov vedúcich smerom nahor alebo nadol alebo do hlbokých otvorov a tam ich priskrutkovať.

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ, celokalená (húževnatá), povrch chrómovaný.
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
    Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka