{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Udgang | til indvendige TORX-PLUS®-skruer | |
| Samlet længde L | 130 mm | |
| Længde, klinge l1 | 60 mm | |
| Materiale | specialstål / speciallegering | |
| Producentbetegnelse | 367 TORX PLUS® | |
| Udførelse | lige | |
| Grebsegenskaber | ergonomisk; skridsikker | |
| Grebstype | standardgreb | |
| Grebslængde | 70 mm | |
| Afrulningsbeskyttelse | ja | |
| Størrelse, udgang, til indvendige TORX-PLUS®-skruer | 8IP | |
| Bemærk, til indvendige TORX-PLUS®-skruer | sort spids | |
| Klingediameter | 3,5 mm | |
| Produkttype | skruetrækker | |
| Overflade | matforkromet | |
| Drev | greb | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 625960 8IP | |
| EAN/GTIN | 4013288040114 | |
| Producentnummer | 05028032001 | |
| Producent/ansvarlig person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |