{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | Pro šrouby s vnitřním TORX-PLUS® | |
| Celková délka L | 130 mm | |
| Délka čepele l1 | 60 mm | |
| Materiál | speciální ocel / zvláštní slitina | |
| Označení výrobce | 367 TORX PLUS® | |
| Provedení | rovné | |
| Vlastnosti rukojeti | protiskluzové | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Délka rukojeti | 70 mm | |
| Ochrana proti odvalení | ano | |
| Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX-PLUS® | 8IP | |
| Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním TORX-PLUS® | Černý hrot | |
| Průměr čepele | 3,5 mm | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Povrch | matně chromované | |
| Set / sada | ne | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 625960 8IP | |
| EAN / GTIN | 4013288040114 | |
| Číslo výrobce | 05028032001 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |