Šroubovák pro šrouby Torx Plus® s 2složkovou boční rukojetí, Profil Torx Plus®: 10IP

Artiklové číslo: 625922 10IP
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
2 378 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx Plus® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka L 83 mm
Délka čepele l1 40 mm
Povrch chromované; niklované
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Typ rukojeti Boční rukojeť
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX-PLUS® 10IP
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním TORX-PLUS® Černý hrot
Druh produktu Šroubovák
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX-PLUS®
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 625922 10IP
EAN / GTIN 4062406227531
Číslo výrobce 625922 10IP
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Boční rukojeť (jednostranná) s povrchem Haptoprene® pro dobrý úchop a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Čepel z chromvanadiové oceli, povrch niklovaný a chromovaný, hrot černý.