Dia-FS, 125x6x22,23 mm, ″professionel″, ″UP-TP″

Art.-nr.: 624304000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 624304000
EAN/GTIN 4007430289605
Producentnummer 624304000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ideelt egnet til samlinger i puds og murværk
  • Sinteret skærekant
  • Segmenthøjde: 10,0 mm. Skivebredde: 6,0 mm. Maksimal arbejdshastighed 80 m/s

Egenskab:

  • Diameter x boring: 125 x 22,23 mm
  • Maks. omdrejningstal: 13200 /min.
  • Segmentmål: 10 mm
  • Salgsenhed: 1
  • emballage: Karton