Meule de fraisage diamantée, 125x6x22,23 mm, « professional », « UP-TP »

Réf.: 624304000
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 624304000
EAN / GTIN 4007430289605
Réf. fabricant 624304000

Description

Description:

  • Convient parfaitement pour les joints dans les enduits et la maçonnerie
  • Arête de coupe frittée
  • Hauteur de segment : 10,0 mm. Largeur de meule : 6,0 mm. Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

Caractéristique(s):

  • Diamètre x alésage : 125 x 22,23 mm
  • Ø de vissage Vitesse : 13200 tr/min
  • Dimensions du segment : 10 mm
  • Unité de vente: 1
  • emballage: Carton