Diamantsavklinge - SP - U, 230x22,23mm / B

Art.-nr.: 624298000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 624298000
EAN/GTIN 4061792184985
Producentnummer 624298000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Universel diamantskive med segmenteret kant til aggressiv, hurtig skæring med høj skæreydelse og god levetid
  • Velegnet til alle byggematerialer som beton, synlig beton med tilslag, hårde sandsten, lerklinker
  • Segmenthøjde 10 mm
  • Med bestillingsmængde på 10 stk. levering i skrankeudstilling (undtagen med blisteremballage).

Egenskab:

  • Diameter x boring: 230 x 22,23 mm
  • Maks. omdrejningstal: 6600 /min.
  • Segmentmål: 40,3 x 2,4 x 10 mm
  • Antal segmenter: 16
  • Salgsenhed: 1
  • Emballage: Blister