Meule de tronçonnage diamantée - SP - U, 230x22,23mm / B

Réf.: 624298000
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 624298000
EAN / GTIN 4061792184985
Réf. fabricant 624298000

Description

Description:

  • Meule de tronçonnage diamantée universelle avec bord segmenté pour un tronçonnage agressif et rapide avec une capacité de coupe élevée et une longue durée de vie
  • Convient bien à tous les matériaux de construction tels que le béton, le béton lavé, le grès dur, la brique en terre cuite
  • Hauteur de segment 10 mm
  • Pour 10 pièces commandées, livraison dans un présentoir de comptoir (hormis pour les blisters)

Caractéristique(s):

  • Diamètre x alésage : 230 x 22,23 mm
  • Ø de vissage Vitesse : 6600 tr/min
  • Dimensions des segments : 40,3 x 2,4 x 10 mm
  • Nombre de segments : 16
  • Unité de vente : 1
  • Emballage: Blister