5 stiksavklinger ″sandwich metal″ 150/ 2,0 mm

Art.-nr.: 623604000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Stiksavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 623604000
EAN/GTIN 4007430135315
Producentnummer 623604000
L-nummer L01750 1137

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Specielt til bearbejdning af sandwichpaneler af metal

Egenskab:

  • Udførelse: Fræset / tilspidset
  • Tykkelse: 1,25 mm
  • Overholder Bosch type: T 718 BF
  • Materiale: BIM
  • Materialets egnethed: Stålplader 2,5-6 mm / sandwichmaterialer 2-120 mm / ikke-jernholdige metaller / plexiglas
  • Brugbar længde: 150 mm
  • Produktbeskrivelse: Specielt til bearbejdning af metal sandwichpaneler
  • Salgsenhed: 5
  • tandafstand: 2,0 mm