5 rezil za vbodno žago ″sandwich metal″ 150/ 2,0 mm

Št. art.: 623604000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623604000
EAN/GTIN 4007430135315
Številka proizvajalca 623604000
L-število L01750 1137

Opis

Opis:

  • Posebej za strojno obdelavo kovinskih sendvičastih plošč

Lastnosti:

  • Različica: Rezkana / zožena
  • Debelina: 1,25 mm
  • V skladu z Boschevim tipom: T 718 BF
  • Material: BIM
  • Ustreznost materiala: Jeklene pločevine 2,5-6 mm / sendvič materiali 2-120 mm / neželezne kovine / pleksi steklo
  • Uporabna dolžina: 150 mm
  • Opis izdelka: Posebej za strojno obdelavo kovinskih sendvič plošč
  • Prodajna enota: 5
  • zob: 2,0 mm