Topnøglesæt isoleret 5

Art.-nr.: 622510 5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse SoftFinish® electric
Antal nøgler 5
Norm DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil Sekskant-topnøgle
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 622510 5
EAN/GTIN 4010995228200
Producentnummer 22820

Betegnelse

Udførelse:

Skaft og klinge fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Hver enkelt skruetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag. Anvendelse: Til arbejde med spændinger op til 1000 V.
Ergonomisk flerkomponentgreb med afrulningsbeskyttelse. Klinge i krom-vanadium-stål, brændt. Lang udførelse; dybt sekskantet nøglehoved til udragende bolte.

Norm:

DIN 3125

Materiale:

Ergonomisk flerkomponentgreb med afrulningsbeskyttelse, klinge i krom-vanadium-stål, bruneret, helt isoleret.

Indhold:

1 stk. nr. 622500 af hver: 7; 8; 9; 10; 13 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele