Topnøgle med 2K-SwissGrip-skaft ESD, Nøglestørrelse: 6mm

Art.-nr.: 622170 6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, gul Signal gul
Farvetone, sort Dybsort
Serie SwissGrip ESD
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Farve gul; sort
Udførelse lige
Grebsegenskaber ergonomisk; skridsikker
Grebstype standardgreb
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant 6 mm
Med leddelt hoved, til skruer med udvendig sekskant nej
Produkttype topnøgle
Materiale specialstål / speciallegering
Overflade forkromet; forniklet
Samlet længde 195 mm
Set nej
Drev greb
Udgang til skruer med udvendig sekskant
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 622170 6
EAN/GTIN 7610733269181
Producentnummer 8200.6 ESD

Betegnelse

Udførelse:

SwissGrip-kraftskaft med hudvenlig kappe af elastomer og en kerne af meget sej og slagfast polypropylen. Det er også muligt at overføre høje drejningsmomenter selv med våde eller fedtede hænder. Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Forniklet og forkromet overflade. Værktøjsgreb af afledende kunststof, ESD-egnet. Fra str. 8 med sekskantet ansats til nøglehjælp.