Užmaunamas raktas su 2K-SwissGrip rankena ESD, Rakto dydis: 6mm

Prekės Nr.: 622170 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, geltona Signalinė geltona
Spalvų tonai, juoda Giliai juoda
Serija SwissGrip ESD
ESD apsaugos zona (EPA) taip
Spalva geltona; juoda
Modelis ties.
Rankenos savybės ergonomišk.; neslystant.
Rankenėlės tipas standartinė rankena
Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams 6 mm
Su šarnyrine galvute, išoriniams šešiabriauniams varžtams ne
Produkto rūšis raktai galvutėms ir veržlėms
Medžiaga specialus plienas / specialus lydinys
Paviršius chromuot.; nikeliuot.
Bendras ilgis 195 mm
Rinkinys ne
Pavara rankena
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 622170 6
EAN / GTIN 7610733269181
Gamintojo numeris 8200.6 ESD

Aprašymas

Modelis:

SwissGrip ergonomiška rankena su maloniu laikyti ir patogiu elastomero sluoksniu ir šerdimi iš standaus, smūgiams atsparaus polipropileno. Neslysta sukant net ir šlapiomis ar tepaluotomis rankomis. Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, ypatingai kieta ir plastiška. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas. Įrankis iš antistatinio plastiko, tinka ESD. Nuo 8 dydžio su 6-briauniu antgaliu pagalbiniam raktui.