• Vores lager holder lukket fredag den 01. maj 2026 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Udgangsstolpe med rækværksforlængelse

Art.-nr.: 62050
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Gelænder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 62050
EAN/GTIN 4031405620506
Producentnummer 062050
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ensidet, med gelænder
  • Spar-dimensioner: 60 x 25 mm
  • Samlet længde: 1.600 mm
  • Nyttelængde: 1.200 mm
  • 1 enhed = 1 enheder

Egenskab:

  • Længde: 1600 mm
  • Materiale: Aluminium
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj