Ménsula de salida con fijación de barandilla

Número de artículo: 62050
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 62050
EAN / GTIN 4031405620506
Número del fabricante 062050
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • De un lado, con un accesorio de barandilla
  • Dimensiones del spar: 60 x 25 mm
  • Longitud total: 1.600 mm
  • Longitud útil: 1.200 mm
  • 1 unidad = 1 unidades

Característica:

  • Longitud: 1600 mm
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta