Udgangsstolpe vinklet blank aluminium

Art.-nr.: 62049
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Tilbehør til stiger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 62049
EAN/GTIN 4031405620490
Producentnummer 062049
L-nummer L90110 1141

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ensidet, vinklet
  • Spar-dimensioner: 60 x 25 mm
  • Samlet længde: 1.600 mm
  • Nyttelængde: 1.200 mm
  • 1 enhed = 1 enheder

Egenskab:

  • Længde: 1600 mm
  • Materiale: Aluminium
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj