Výstupní sloupek úhlový lesklý hliník

Artiklové číslo: 62049
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 62049
EAN / GTIN 4031405620490
Číslo výrobce 062049
L-číslo L90110 1141

Popis

Popis:

  • Jednostranný, šikmý
  • Rozměry sparu: 60 x 25 mm
  • Celková délka: 1 600 mm
  • Užitná délka: 1 200 mm
  • 1 jednotka = 1 jednotek

Charakteristika:

  • Délka: 1600 mm
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem