Vægbeslag, justerbar, rustfrit stål

Art.-nr.: 62019
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Tilbehør til stiger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 62019
EAN/GTIN 4031405620193
Producentnummer 062019
L-nummer L90110 699

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Justerbart vægbeslag
  • Til akselstiger
  • Specialstål
  • Bemærk: Til stiger med 4 - 9 trin kræves 2 sæt (= 4 stykker) vægbeslag, til stiger med 10 - 15 trin kræves 3 sæt (= 6 stykker) vægbeslag, til stiger med 16 - 24 trin 5 sæt (= 10 stykker) vægbeslag
  • 1 sæt = 2 stykker (1 x højre, 1 x venstre). Dyvler og bolte i stedet for møtrikker og bolte må kun anvendes til at fastgøre dem til akslen, hvis deres egnethed er blevet påvist på det sted, hvor lederne anvendes. De udvælges efter den kraft, der påføres stigens forankringspunkt som angivet af fabrikanten.
  • Dyvler og skruer til vægmontering er ikke inkluderet i leveringsomfanget. Kontakt anerkendte dyvelleverandører for mere information.

Egenskab:

  • Materiale: Specialstål
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Indstillingsområde: 150 mm
  • Maks. vægafstand: 300 mm
  • Min. vægafstand: 150 mm