Suport de perete, reglabil, din oțel inoxidabil

Cod articol: 62019
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Accesorii pentru scări

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 62019
EAN / GTIN 4031405620193
Număr producător 062019
L-Număr L90110 699

Descriere

Descriere:

  • Suport de perete reglabil
  • Pentru scări cu arbore
  • Oţel superior
  • Observație: Pentru scări cu 4 – 9 trepte, sunt necesare 2 set (= 4 bucăți) de suporturi de perete, pentru scări cu 10 – 15 trepte sunt necesare 3 set (= 6 bucăți) de suporturi de perete, pentru scări cu 16 – 24 trepte sunt necesare 5 set (= 10 bucăți) de suporturi de perete
  • 1 set = 2 bucăți (1 x dreapta, 1 x stânga). Diblurile și șuruburile în locul piulițelor și șuruburilor pot fi utilizate pentru a le atașa la arbore numai dacă adecvarea lor a fost demonstrată în locul în care sunt utilizați conductorii. Acestea sunt selectate în funcție de forța aplicată punctului de ancorare al scării, conform specificațiilor producătorului.
  • Diblurile și șuruburile pentru montare pe perete nu sunt incluse în domeniul de aplicare al livrării. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați furnizori renumiți de dibluri.

Caracteristică:

  • Material: Oţel superior
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Interval de reglare: 150 mm
  • Distanță maximă pe perete: 300 mm
  • Distanță minimă perete: 150 mm