HFPN 2002 IC808 Sintrede, tosidede skær til aksial bearbejdning

Art.-nr.: 6200468
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6200468
EAN/GTIN 7291075328509
Producentnummer 6200468
L-nummer L23940 497

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning/drejning Skæreplader, skærebredde (CW) 2 mm

Egenskab:

  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Skærebredde (med uret) 2 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 19,4 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere