HFPN 2002 IC808 Utility Double-Ended Face Machining Inserts

Artikelnummer: 6200468
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6200468
EAN/GTIN 7291075328509
Nummer fabrikant 6200468
L-nummer L23940 497

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken/draaien Snijplaten, snijbreedte (CW) 2 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Snijbreedte (CW) 2 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 19,4 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder