MARTOR Knive SECUMAX TRENNEX 6200112 , 10 i en æske

Art.-nr.: 6200112.12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sikkerhedskniv

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6200112.12
EAN/GTIN 4002632801150
Producentnummer 6200112.12

Betegnelse

Beskrivelse:

SECUMAX TRENNEX er en engangskniv af robust, glasfiberforstærket plast. Den er dog flerstrenget med sine foretrukne skærematerialer. Du kan bruge denne sikkerhedskniv til at skære i alt, der er lavet af blødere materialer: f.eks. skum, rørisolering, perforerede folier og grovmasket tekstil. Knivens snude er afrundet fortil for at forhindre, at den hænger fast. Lille detalje - stor effekt!
Basismateriale: glasfiberforstærket plast


    Dobbelt beskyttelse
    Med den indsprøjtede klinge skærer du kun det, du virkelig ønsker at skære. Så hverken dig selv eller det, der ikke falder ind under kategorien ″skæremateriale″.

    Rund næse

    Den lange, afrundede næse komprimerer skærematerialet og fører det sikkert hen til klingen. Den kan ikke sidde fast, og du kan ikke stikke dig selv med den.

    Enestående god

    SECUMAX TRENNEX er en engangskniv. Da du ikke behøver at skifte bladet, kan du og dine medarbejdere ikke komme i kontakt med det. Et plus med hensyn til sikkerhed.

    For enhver hånd

    Secumax TRENNEX er lille, let og handy. Den er så praktisk, at du vil være glad for at arbejde med den i længere tid. Det er ligegyldigt, om du er højre- eller venstrehåndet. Fordi dette skæreværktøj altid passer.

    Bedst placeret

    Secumax TRENNEX bliver ikke så hurtigt væk. Da sikkerhedskniven er udstyret med en snøre, kan du altid fastgøre den på et fornuftigt sted.
.

Egenskab:

  • Længde: 76 mm
  • Håndtag: Standardhåndtag
  • Dækket kniv
  • Strigger: Hånd
  • Ergonomi: Ekstra ergonomisk
  • Skæredybde (maks.): 2,7 mm
  • Hovedsagelige skærematerialer: skum, polystyren, tekstil, fiberdug, filt, indpakning, strækfilm, krympefilm, tape, film- og papirbaner, garn, snor
  • Holder/øje: ja
  • Båndscorer: nej
  • Basismateriale: glasfiberforstærket plast
  • Mødt greb: nej
  • Metal kan spores: nej
  • Monteret klinge: 85
  • Klingetykkelse (engangskniv): 0,30 mm
  • Monteret klinge Klingeform (kniv): 0,30 mm
  • Knivform (kniv): Andet
  • Monteret klinge skærekanter (kniv): 1-brug
  • Monteret klinge rustfri (kniv): nej
  • Reserveknive i håndtaget: nej
  • Aftageligt blad uden værktøj: nej
  • Låsbart bladskifte: nej
  • GS-mærke: Nej
  • TÜV-/VPA-godkendt