MARTOR SECUMAX TRENNEX 6200112 , 10 par boîte

Réf.: 6200112.12
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
Type de produit Cutter de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6200112.12
EAN / GTIN 4002632801150
Réf. fabricant 6200112.12

Description

Description:

Le SECUMAX TRENNEX est un couteau jetable en plastique renforcé de fibres de verre. Il est très polyvalent. Avec ce couteau de sécurité, vous pouvez vous attaquer à toutes les matières souples : mousses synthétiques, isolations de tuyaux, films perforés et textiles à grandes mailles. L'extrémité du couteau est arrondie pour éviter qu'il ne reste accroché dans la matière à couper. Ces détails font toute la différence !
Matériau de base: Plastique renforcé de fibres de verre

    Double protection
    La lame injectée coupe uniquement ce que vous décidez de couper. Pas de risque pour l'utilisateur ou le support de coupe.

    Extrémité arrondie

    La longue extrémité arrondie compresse la matière à couper et la conduit fiablement jusqu'au tranchant. Vous évitez ainsi les accrocs et surtout les blessures.

    Unique en son genre

    Le SECUMAX TRENNEX est un couteau jetable. La lame ne se change pas, vos collaborateurs ne risquent pas de se couper. Donc plus de sécurité.

    Pour chaque main

    Le SECUMAX TRENNEX est petit, léger et maniable. Il est tellement pratique que vous ne vous lasserez pas à l'utiliser. Peu importe que vous soyez droitier ou gaucher. Cet outil de coupe convient à tous les utilisateurs.

    Toujours bien placé

    Vous n'êtes pas prêt de perdre le SECUMAX TRENNEX. Ce couteau est pourvu d'un œillet de fixation. Vous pouvez ainsi le fixer judicieusement.

Caractéristique(s):

  • Longueur : 76 mm
  • Poignée : poignée standard
  • Lame cachée
  • Déclenchement : main
  • Ergonomie : particulièrement ergonomique
  • Profondeur de coupe (max) : 2,7 mm
  • Matériaux de coupe principaux : mousse, polystyrène, textile, non-tissé, feutre, film d'emballage, film étirable, film rétractable, ruban adhésif, bandes de film et de papier, fil, ficelle
  • Support/œillet : oui
  • Agrafeuse pour ruban adhésif : non
  • Matériau de base : plastique renforcé de fibres de verre
  • Softgrip : non
  • Détectable par métal : non
  • Lame montée : 85
  • Épaisseur de la lame (couteau jetable) : 0,30 mm
  • Forme de la lame montée (couteau) : Autre
  • Lame montée Bords coupants (couteau) : utilisable 1 fois
  • Lame montée inoxydable (couteau) : non
  • Lames de rechange dans le manche : non
  • Changement de lame sans outil : non
  • Changement de lame verrouillable : non
  • Signe GS : TÜV-/VPA-contrôlé