Dobbelt gaffelnøgle 12X14 mm

Art.-nr.: 619200 12X14
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 1 12 mm
Nøglestørrelse 2 14 mm
Norm DIN 3118 / ISO 3318
Nøglelængde L 180 mm
maks. ring-⌀ D1 maks. 24 mm
maks. ting-⌀ D2 maks. 26 mm
maks. ringhøjde h1 maks. 9,5 mm
maks. ringhøjde h2 maks. 10,5 mm
Ringstilling 10 grader
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Chrome-Alloy-Steel
Overflade forkromet (beskyttet mod afskalning)
Nøglestørrelse, mål metrisk
åben ring ja
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 619200 12X14
EAN/GTIN 4018754021932
Producentnummer 41081214

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet; med forstærket ring; derfor ekstra stabil; nøjagtigt tolererede nøglebredder. Hoved vinklet 10°.
Med skridsikkert dobbelt T-profilskaft. Optimal bøjningsstyrke, god kraft-overførsel, yderst handy og let. Op til størrelse 12×14 mm med sekskantring − fra størrelse 14×17 mm med dobbelt sekskant.

Norm:

DIN 3118 / ISO 3318

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning vianikkelforkromning.
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
    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven