{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 24 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 27 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 270 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 40,5 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 44,5 mm | |
maks. ringhøjde h1 maks. | 16 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 17,5 mm | |
Ringstilling | 10 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | forkromet (beskyttet mod afskalning) | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
åben ring | ja | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 619200 24X27 | |
EAN/GTIN | 4018754022007 | |
Producentnummer | 41082427 |