Otevřený oboustranný očkový klíč, Rozměr klíče: 12X14mm

Artiklové číslo: 619200 12X14
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
187 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení zalomené
Úhel 10
Výrobní proces zápustkově kované
Druh produktu Klíče
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Povrch Kruhové finišování; povrch chromovaný přes nikl
Norma DIN 3118; ISO 3318
Celková délka L 180 mm
Sada ne
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 619200 12X14
EAN / GTIN 4018754021932
Číslo výrobce 41081214
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný, se zesíleným očkem, proto je obzvláště stabilní, přesné tolerance rozměrů klíče. Hlavy zalomené o 10°.
S ergonomickou profilovanou dvojitou rukojetí tvaru T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly, obzvláště praktický a lehký. Do velikosti 12×14 mm s 6-hranným kroužkem od velikosti 14×17 mm s dvojitým 6-hranem.

Norma:

DIN 3118 / ISO 3318

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, vrstva chromovaná na nikl.