Skruetrækker bit socketudtag 1/4″ hun TORX T30

Art.-nr.: 6191240
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetrækkerindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6191240
EAN/GTIN 4010886619124
Producentnummer 6191240
L-nummer L60160 1173

Betegnelse

Beskrivelse:

Firkantet drev efter DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, med kuglefangsrille
Manuelt betjent, riflet for let greb
Forkromet
Med indpresset stift, fosfateret

Egenskab:

  • Udgangsstørrelse TX (indvendig): T30
  • Udgangsstørrelse TX (indvendig) [mm]: 5,52 mm
  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 6,3 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/4″
  • Indsætningslængde: 37,0 mm
  • Indsæt-Ø Drev: 12 mm
  • Samlet bredde [mm]: 12 mm
  • Samlet højde [mm]: 12 mm
  • Samlet længde [mm]: 38 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Overflade: forkromet
  • Skrue dimension: M6 - M7
  • Sikring: Kuglens fangrille
  • Centerlængde: 15,0 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen